Beli wet and dry vacuum cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan Kering
    Deskripsi:
    Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  2. Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp959.900

    Sharp Wet and Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Main Switch: On Body
    • Filter: Normal
    • Drum Capacity (m): 7.5
    • Dust Disposal System: Blow and Debris
    • Power Cord Length (m): 4.5
    • Model : Wet and Dry Vacuum Cleaner
    • Power Consumption (W): 600
    • Power Supply (V): 220-240
  3. Sharp Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    Sharp Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 memiliki desain yang trendy dengan lapisan berkilau.Dilengkapi dengan kontrol daya yang sangat efisien dalam membersihkan ruangan anda. Pengaturan kontrol daya ini dalam membuat anda secara optimal dalam membersihkan ruangan anda. Nozzle 2 arah memungkinkan anda untuk memilih nozzle yang dapat disesuaikan dengan kondisi lantai anda. Dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit dengan body yang kompak sehingga membuat anda nyaman dalam membersihkan ruangan anda. Roda karet yang halus, membuat Sharp Vacuum Cleaner 400 Watt EC8305 dapat mengikuti keadaan lantai anda yang tidak rata sekalipun sehingga tidak menimbulkan suara-suara yang berisik sekalipun anda menggesernya, jadi anda dapat dengan leluasa dan santai membersihkan ruangan anda dengan nyaman.
    atribut:
    • Nozzle: 2
    • Power (W): 400
    • Cable Length (m): 5
    • Voltage (V/Hz): 200-240/50
    • Bagged: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 45.5x31x27.5
  4. KARCHER HOME & GARDEN Wet & Dry Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Wet & Dry Vacuum Cleaner
    Deskripsi:
    The WD 2 Plus V-12/4/18/C impresses with its compact design and is super-powerful and energy-efficient – and with power consumption of only 1000 W. The machine achieves top cleaning results for dry, wet, fine and coarse dirt. The wet and dry vacuum cleaner has a robust and impact-resistant 12 litre plastic container, 4 metre cable, as well as 1.8 metre long suction hose with straight handle, Clips floor nozzle and fleece filter bag. The single-piece cartridge filter allows dry and wet dirt to be vacuumed without filter replacement and can be installed on the filter basket by turning clockwise. The vacuum cleaner also has a practical blower function, which can be used in places where vacuuming is difficult. The storage area on the machine head is used for the safe storage of tool and small parts. Tubes and floor nozzles can also be quickly and conveniently parked in the park position on the bumper. On top of this, the machine boasts space-saving storage, simple accessory storage, the "Pull & Push" locking system and an ergonomically shaped carrying handle for comfortable transport.Application Areas :- Outdoor areas, patios and gardens- Interior car cleaning- Garage- Cellar- Low water volumes- Entrance area- Hobby room
    atribut:
    • Standard Accessory ID (mm): 35
  5. Electrolux Vacuum Cleaner Wet & Dry
    Mulai

    Rp2.799.900

    Electrolux Vacuum Cleaner Wet & Dry
    Deskripsi:
    3-in-1 Powerful Cleaning. Accessories & Other views. 360 degrees rotation.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
  6. Suiden Wet & Dry Vacuum Cleaner
    Mulai

    Rp14.999.900

    Suiden Wet & Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Noise Level (dB): 77
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 2.7
    • Maximum Vacuum Pressure (kPa): 23
    • Power Consumption Electrical (W): 1100
    • Power Cord Length (m): 8
  7. KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

  8. Kenmaster Vacuum Cleaner Basah & Kering
    Mulai

    Rp819.900

    Kenmaster Vacuum Cleaner Basah & Kering
    Deskripsi:
    Kenmaster Vacuum Cleaner Wet & Dry KM 935. Keluaran terbaru dari Produk Kenmaster.Produk yang berkualitas tinggi dan juga telah melalui Quality Control secara keseluruhan. Cocok di gunakan untuk rumah tangga maupun restoran, dan professional. Berguna sekali untuk membersihkan kotoran kering, debu, maupun kotoran yang basah dan membandel.Spesifikasi:1. Voltage: 220-240 volt2. Motor Power: 1000 Watt3. Noise:
    atribut:
    • Motor Power (W): 1000
    • Noise (dBA): <80
  9. KARCHER HOME &amp; GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)
    Deskripsi:
    KARCHER Dry Vacuum Cleaners – efficient cleaning with less power The new VC vacuum cleaners impress with their energy efficiency and comfort. With EasySlider obstacle guide, QuickClick system, cord storage, HEPA 12 filter (EN1822:1998).
  10. KARCHER Professional Wet &amp; Dry Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
  11. KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  12. KRISBOW Vacuum Cleaner Kering
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  13. Denpoo Vacuum Hand
    Mulai

    Rp369.900

    Denpoo Vacuum Hand
    Deskripsi:
    Denpoo HRV-8003 – Vacuum Hand 400 Watt memiliki desain minimalis dengan gagang yang nyaman digenggam. Dapat Anda bawa kemana saja sehingga mampu membersihkan ruangan Anda dengan lebih leluasa. Wadah tampung debu mudah dibersihkan sehingga Anda dapat dengan cepat membersihkan wadah dan menggunakannya kembali.Kapasitas : 0.56 LiterDesain ModernDaya Hisap KuatDilengkapi dengan Tali BahuFilter Debu Permanen
    atribut:
    • Cable Length (m): 5
    • AC Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 42.2x13.1x16
    • Wet & Dry: Not
    • Bagged: Not
    • Bagless: Yes
    • Nozzle: 1
    • Blower: Not
    • Weight (kg): 1.5
    • Color: Gray
    • Made In: PRC (People Republic of China)
  14. Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    Mulai

    Rp3.799.900

    Electra Air Mower 3 Speed Carpet Blower
    atribut:
    • Power: 900 watt
    • Voltage: 220-240 V
    • Rotation Speed: High-Medium-Low
    • Air Flow Rate: 160, 130, 110 m3/ min
    • Cable Length: 7 m
  15. NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry
    Deskripsi:
    The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
Daftar Harga wet and dry vacuum cleaner Terbaru June 2026
KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringRp969.900
Sharp Wet and Dry Vacuum CleanerRp959.900
Sharp Vacuum CleanerRp939.900
KARCHER HOME & GARDEN Wet & Dry Vacuum CleanerRp2.899.900
Electrolux Vacuum Cleaner Wet & DryRp2.799.900
Suiden Wet & Dry Vacuum CleanerRp14.999.900
KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & KeringRp2.899.900
Kenmaster Vacuum Cleaner Basah & KeringRp819.900
KARCHER HOME & GARDEN Dry Vacuum Cleaners (Vacuum Cleaner Kering)Rp1.899.900
NILFISK Vacuum Cleaner Wet & Dry Type for Industrial UseRp4.499.900

Data diperbarui pada 13/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)